| |
|
| Artikel-Nr.: 340-11046 Herst.-Nr.: 1-1046 EAN/GTIN: 4058072031626 |
| | |
|
| | |
| Präzisionspinzetten aus der Schweiz in höchster Fertigungsqualität. Edelstahl, 100 % antimagnetisch und säurefest. Beständig gegen Fluorwasserstoff und Salpetersäure. Mit rutschfestem Griff in patentiertem Design. Weitere Informationen: | | Pinzettenspitzen Form: | spitze Form | Produkttyp: | 5AG-SA | Gesamtlänge: | 115 mm | Instrumentenform: | gebogen | Material: | Edelstahl |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewinkelte Pinzette, Gewinkelte Pinzetten, Pinzette, gebogen, Pinzette, gewinkelt, Pinzetten, gebogen, Pinzetten, gewinkelt, feine pinzette gebogen, gebogene pinzette, Pinzette |
| | |
| |