Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nalgene™ Heavy-Duty Cylindrical LLDPE Tanks with Cover


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-111000030
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     11100-0030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labortank
Tank zylindrisch
tank zylindrisch
Nalgene™ Heavy-Duty Cylindrical LLDPE Tanks with Cover Mit Zylindergrößen von 19 bis 757 l finden Sie den richtigen Tank für die individuellen Anforderungen Ihrer Anwendungen. Außendurchmesser (angloamerikanisch): 18 in. Außendurchmesser (metrisch): 46 cm Typ: Behälter mit Deckel Kapazität (angloamerikanisch): 30 gal. Kapazität (metrisch): 113 l Höhe (angloamerikanisch): 30 in. Höhe (metrisch): 76 cm Unit Size: Each
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
114 l
Material:
Polyethylen niedrige Dichte (LDPE)
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
8,165 kg
Verpackungsvolumen:
0,242 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Tank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 268,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 268,25* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,89*
€ 375,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,33*
€ 365,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,25*
€ 319,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.