Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nalgene™ Heavy-Duty Cylindrical LLDPE Tanks with Cover


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-111000055
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     11100-0055
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labortank
Tank zylindrisch
tank zylindrisch
Nalgene™ Heavy-Duty Cylindrical LLDPE Tanks with Cover Mit Zylindergrößen von 19 bis 757 l finden Sie den richtigen Tank für die individuellen Anforderungen Ihrer Anwendungen. Außendurchmesser (angloamerikanisch): 22 in. Außendurchmesser (metrisch): 56 cm Typ: Behälter mit Deckel Kapazität (angloamerikanisch): 55 gal. Kapazität (metrisch): 208 l Höhe (angloamerikanisch): 36 in. Höhe (metrisch): 91 cm Anzahl pro Karton: 1 Anzahl pro Packung: 1 Unit Size: Each
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
208 l
Material:
Polyethylen niedrige Dichte (LDPE)
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
13,150 kg
Verpackungsvolumen:
0,431 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Tank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 401,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 401,24* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 471,58*
€ 561,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 466,89*
€ 555,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 460,58*
€ 548,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 454,95*
€ 541,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 401,24*
€ 477,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.