Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nalgene™ Heavy-Duty Cylindrical LLDPE Tanks with Cover


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-111000100
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     11100-0100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labortank
Tank zylindrisch
tank zylindrisch
Nalgene™ Heavy-Duty Cylindrical LLDPE Tanks with Cover Mit Zylindergrößen von 19 bis 757 l finden Sie den richtigen Tank für die individuellen Anforderungen Ihrer Anwendungen. Außendurchmesser (angloamerikanisch): 28 in. Typ: Behälter mit Deckel Kapazität (angloamerikanisch): 100 gal. Kapazität (metrisch): 378 L Höhe (angloamerikanisch): 44 in. Anzahl pro Karton: 1 Anzahl pro Packung: 1 Unit Size: Each
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
378 l
Material:
Polyethylen niedrige Dichte (LDPE)
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
22,420 kg
Verpackungsvolumen:
0,682 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Tank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 885,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 885,50* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.015,26*
€ 1.208,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 993,69*
€ 1.182,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 957,02*
€ 1.138,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 885,50*
€ 1.053,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.