Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nalgene™ Heavy-Duty Cylindrical LLDPE Tanks with Spigots


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-111020005
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     11102-0005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labortank
Tank zylindrisch
tank zylindrisch
Nalgene™ Heavy-Duty Cylindrical LLDPE Tanks with Spigots Zylindrische Nalgene LLDPE-Tanks für hohe Beanspruchung verfügen über einen Nadelzapfen, der zum Abziehen installiert ist. Hahn für Schläuche mit einem Innendurchmesser von 5/8 cm. Tanks werden in Größen von 19 bis 208 l angeboten. Außendurchmesser (angloamerikanisch): 11 in. Typ: Behälter mit Hahn Kapazität (angloamerikanisch): 5 gal. Kapazität (metrisch): 19 L Höhe (angloamerikanisch): 15 in. Unit Size: Each
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
19 l
Material:
Polyethylen niedrige Dichte (LDPE)
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
2,865 kg
Verpackungsvolumen:
0,065 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Tank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 186,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 186,79* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,73*
€ 265,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,67*
€ 262,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,62*
€ 256,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,78*
€ 254,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,79*
€ 222,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.