Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nalgene™ Heavy-Duty Cylindrical LLDPE Tanks with Spigots


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-111020015
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     11102-0015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labortank
Tank zylindrisch
tank zylindrisch
Nalgene™ Heavy-Duty Cylindrical LLDPE Tanks with Spigots Zylindrische Nalgene LLDPE-Tanks für hohe Beanspruchung verfügen über einen Nadelzapfen, der zum Abziehen installiert ist. Hahn für Schläuche mit einem Innendurchmesser von 5/8 cm. Tanks werden in Größen von 19 bis 208 l angeboten. Außendurchmesser (angloamerikanisch): 13 in. Typ: Behälter mit Hahn Kapazität (angloamerikanisch): 15 gal. Kapazität (metrisch): 56.8 L Höhe (angloamerikanisch): 27 in. Anzahl pro Karton: 1 Anzahl pro Packung: 1 Unit Size: Each
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
57 l
Material:
Polyethylen niedrige Dichte (LDPE)
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
5,340 kg
Verpackungsvolumen:
0,138 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Tank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 281,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 281,19* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 332,24*
€ 395,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,24*
€ 384,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,19*
€ 334,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.