Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewicht, 5kg, OIML F1, OH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-11117046
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     11117046
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einzelgewicht
Knopfgewicht
Prüfgewicht
Wägegewichte
Gewichte von 1g bis 10kg sind aus Edestahl und kommen in einer schützenden Hülle.
Weitere Informationen:
Gewichtsklasse:
F1
Ursprungsland:
Schweiz
Bruttogewicht:
5,214 kg
Nettogewicht:
5,214 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: knopfgewicht, Prüfgewicht (Zubehör, Waage)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 520,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 598,11*
€ 711,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 588,24*
€ 700,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 548,02*
€ 652,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 537,40*
€ 639,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 520,73*
€ 619,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.