Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewicht, 1kg, OIML F1, OH, CERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-11117100
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     11117100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einzelgewicht
Knopfgewicht
Prüfgewicht
Wägegewichte
Gewichte von 1g bis 10kg sind aus Edestahl und kommen in einer schützenden Hülle.
Weitere Informationen:
Gewichtsklasse:
F1
Ursprungsland:
Schweiz
Bruttogewicht:
1,177 kg
Nettogewicht:
1,177 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: f1 prüfgewicht 1000 g, einzelgewicht 1 kg, einzelgewicht f1, Prüfgewicht (Zubehör, Waage)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 415,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 484,57*
€ 576,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 481,74*
€ 573,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 444,34*
€ 528,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 434,80*
€ 517,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 415,38*
€ 494,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.