Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewicht, 1kg, OIML M1, OH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-11117150
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     11117150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einzelgewicht
Knopfgewicht
Prüfgewicht
Wägegewichte
Dieser Gewichtstyp ist aus Aluminium, Kupfer, vernickeltem Kupfer oder Edelstahl. Die Gewichte kommen in individuellen Schutzhüllen.
Weitere Informationen:
Gewichtsklasse:
M1
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
1,078 kg
Nettogewicht:
1,078 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: prüfgewicht 1kg m1, einzelgewichte edelstahl, einzelgewicht 1 kg, Prüfgewicht (Zubehör, Waage)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,64*
€ 143,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,98*
€ 141,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,96*
€ 134,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,40*
€ 129,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,57*
€ 113,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.