Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewicht, 1kg, OIML M3, OH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-11117215
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     11117215
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffbox
Einzelgewicht
Knopfgewicht
Prüfgewicht
Gewichte von 1g bis 10kg sind aus Edestahl und kommen in einer schützenden Hülle.
Weitere Informationen:
Gewichtsklasse:
M3
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
1,078 kg
Nettogewicht:
1,078 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Wägegewichte, einzelgewicht 1 kg, kunststoffbox, m3 einzelgewicht, Prüfgewicht (Zubehör, Waage)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 86,78* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,44*
€ 130,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,18*
€ 128,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,93*
€ 122,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,28*
€ 118,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,78*
€ 103,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.