Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewicht, 1kg, OIML M1, OH, ZERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-11117229
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     11117229
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einzelgewicht
Knopfgewicht
Prüfgewicht
Wägegewichte
Dieser Gewichtstyp ist aus Aluminium, Kupfer, vernickeltem Kupfer oder Edelstahl. Die Gewichte kommen in individuellen Schutzhüllen.
Weitere Informationen:
Gewichtsklasse:
M1
Ursprungsland:
Schweiz
Bruttogewicht:
1,177 kg
Nettogewicht:
1,177 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: prüfgewicht 1kg m1, einzelgewichte edelstahl, einzelgewicht 1 kg, Prüfgewicht (Zubehör, Waage)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 200,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,09*
€ 290,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,59*
€ 286,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,61*
€ 272,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,40*
€ 256,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,03*
€ 238,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.