Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebebühne 18/10 Stahl MAXI, 200x200mm, Stellrad,Hub 75-400mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-11132_84
Hersteller:
     Bochem Instrumente
Herst.-Nr.:
     11132
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laborhebebühne
laborhebebühne bochem
laborhebebühne
Hebebühne 18/10Stahl MAXI (30% mehr Höhe), Hubbereich 75-400mm, 200x200mm, mit Stellrad, Betriebslast (Kg max dynamisch) nach DIN 12 897 Gewicht in g: 2.500,0
Weitere Informationen:
Tiefe:
200 mm
Breite:
200 mm
Hub:
400 mm
Material:
Edelstahl
Ursprungsregion:
Hessen
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
2,5 kg
Nettogewicht:
2,5 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Hebebühne
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 192,25*
€ 218,58*
Frei Haus
ab € 163,79*
€ 231,24*
3 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 205,09*
€ 258,42*
Lager 340
Frei Haus
ab € 236,74*
€ 268,19*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,19*
€ 319,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,94*
€ 317,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,35*
€ 309,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,12*
€ 305,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,74*
€ 281,72
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 236,74* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.