Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAN® GLS 80® Laborflasche, Weithals, klar, mit GLS 80® Gewinde, graduiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-1113950
Hersteller:
     Duran
Herst.-Nr.:
     1113950
EAN/GTIN:
     4032051250024
Suchbegriffe:
Gewinde-Probenfläschchen
Gewindeflaschen
Gewindefläschchen
Gewindegläschen
DURAN® GLS 80® Laborflasche, Weithals, klar, mit Schraubverschluss und Ausgießring, PP, blau, 10000 ml Die DURAN® GLS 80® Weithals Laborflaschen sind aus hochreinem, klarem USP / EP Typ I Borosilikatglas 3.3 geformt,das für sein hervorragendes thermisches Verhalten und seine hohe Beständigkeit gegen chemische Einflüsse bekannt ist. Die breitere Öffnung ermöglicht einen leichteren Flaschenzugang für größere Proben oder Materialien wie Granulate, Pulver oder viskose Flüssigkeiten. Die Flaschen verfügen über eine leicht lesbare, abgestufte Volumenskala und ein Beschriftungsfeld aus dauerhaft weißer Emaille. Die dauerhaft aufgedruckte Chargenkennung („Retrace Code“) auf jeder Flasche garantiert die vollständige Rückverfolgbarkeit der Fertigung. DURAN® Original GL Laborflaschen werden komplett mit dem bekannten, blauen Polypropylenverschluss und tropffreiem Ausgießring für den Einsatz bis 140 °C geliefert. Alle Komponenten sind bei 121 oder 134 °C vollständig autoklavierbar.DURAN® Original GL Laborflaschen werden komplett mit dem bekannten, blauen Polypropylenverschluss und tropffreiem Ausgießring für den Einsatz bis 140 °C geliefert. Alle Komponenten sind bei 121 oder 134 °C vollständig autoklavierbar. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Spezielle Gewindegeometrie für schnelles Öffnen und Schließen in weniger als einer Umdrehung Optimales Ab- und Befüllen sowie einfache Reinigung Problemloses, komfortables Hantieren mit Löffel, Spatel und Pinzette Ermöglicht die mühelose Verwendung von großvolumigen Trichtern Sicheres Standverhalten aufgrund großer Grundfläche Leicht ablesbare Skala mit Strichteilung zur Messung des Inhalts Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild Komplett mit blauem Schraubverschluss (PP, integrierte Lippendichtung) und Ausgießring (PP) für tropfenfreies Entnehmen und sauberes, sicheres Arbeiten Anwendung: Autoklavieren von Medien und Reagenzien, Vorbereitung von Medien und Reagenzien, Probenahme, Kulturgefäß, Lagerung von Medien und Reagenzien, Transport und Versand
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
Standard
Transporttemperatur:
Standard
Gewinde:
GL 80
Außendurchmesser:
227 mm
Nennvolumen:
10 l
Farbe:
Glasklar
Höhe:
398 mm
Reg. Markenzeichen:
DURAN ®
Halsart:
Weithals
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Verpackungsvolumen:
0,024995m³
Sterilität:
Nein
Bruttogewicht:
3,385 kg
Nettogewicht:
2,9 kg
Ursprungsland:
Kroatien

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
€ 12,95*
ab € 252,12*
€ 287,08*
Frei Haus
ab € 235,59*
€ 300,31*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 252,13*
€ 321,07*
Lager 340
Frei Haus
ab € 324,44*
€ 369,64*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 369,64*
€ 439,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 368,50*
€ 438,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 359,63*
€ 427,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 346,80*
€ 412,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 324,44*
€ 386,08
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 324,44* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.