| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 340-1120500 Herst.-Nr.: 112-0500 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | I-Chem™ Packers mit weitem Hals Thermo Scientific™ I-Chem Packers mit weitem Hals eignen sich ausgezeichnet für Boden-, Sediment- und Schlammproben. Fassungsvermögen: 16 oz., 500 mL Kapazität (metrisch): 500mL Kapazität (angloamerikanisch): 16 Unzen Zertifizierungsparameter: keiner Beschreibung: HDPE Packer Enthält: Certified containers come with the following features: Certified to meet or exceed EPA performance-based standards for metals, cyanide and fluoride; Certificate of Analysis (CofA) included in the case and barcoded with lot number for traceability; Each Anzahl pro Karton: 24 Verpackung: Case of 24 Ersatzverschluss: 067-5300WBP Transparenz: lichtdurchlässig Zertifiziert: keiner Verschlussfarbe: weiß Außendurchmesser (angloamerikanisch): 2.79 in. Füllstand: Unprocessed Volumen bis Rand (angloamerikanisch): 17,7 Unzen Volumen bis Rand (metrisch): 524mL Zertifizierung/Konformität: keiner Closure Liner: LDPE - Schaumstoffmatte ausgekleidet Verschlussgröße: 53 -400mm Verschlussmaterial: Polypropylene Höhe (angloamerikanisch): 5.98 in. Form: Runde Unit Size: Case of 24 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Halsart: | Weithals | Ursprungsland: | USA | Bruttogewicht: | 1,290 kg | Verpackungsvolumen: | 0,025 m³ |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |