Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERLENM.-KOLBEN WH ** IDL ** 25 ML BORO 3.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-1121226141
Hersteller:
     IDL
Herst.-Nr.:
     1121226141
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erlenmeyerkolben
erlenmeyerkolben weithals
erlenmeyerkolben
ERLENM.-KOLBEN WH ** IDL ** 25 ML BORO 3.3
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0,035 kg
Bruttogewicht:
0,044 kg
Lagertemperatur:
Standard
Transporttemperatur:
Standard
Nennvolumen:
0,025 l
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Halsart:
Weithals
Ursprungsland:
Mexiko

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,49*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.