Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FILTERTIEGEL 30ML POR. 5 203 05


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-1125851251
Hersteller:
     IDL
Herst.-Nr.:
     1125851251
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filtertiegel
Filtriertiegel
filtertiegel 30ml porosität 5
filtertiegel
FILTERTIEGEL 30ML POR. 5 203 05
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0,031 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,036 kg
Lagertemperatur:
Standard
Transporttemperatur:
Standard

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Schlitzsiebplatte (Nutsche)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,83*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,51*
€ 33,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 26,60*
€ 31,65
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.