Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reagenzgläser Fiolax 18x180mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-1126110231
Hersteller:
     IDL
Herst.-Nr.:
     1126110231
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reagenzglas
reagenzglas
Reagenzgläser Fiolax 18x180mm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0,012 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,014 kg
Lagertemperatur:
Standard
Transporttemperatur:
Standard
Durchmesser:
18 mm
Länge:
180 mm
Material:
Glas (unspezifiziert)

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4188*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5588*
€ 0,66497
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5188*
€ 0,61737
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4988*
€ 0,59357
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,4888*
€ 0,58167
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,4188*
€ 0,49837
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.