Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAN® Premium GL 45 Flasche, klar, mit Premium-Schraubverschluss und Ausgießrin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-1127076
Hersteller:
     Duran
Herst.-Nr.:
     1127076
EAN/GTIN:
     4032051251823
Suchbegriffe:
Glasflaschen
glasflasche duran
glasflaschen
DURAN® GL 45 Premium Laborflasche, klar, mit Premium Schraubverschluss und Ausgießring (PFA), 250 ml Die DURAN® GL 45 Premiumflaschen sind aus hochreinem, klarem USP/EP Typ I Borosilikatglas 3.3 geformt, das für sein hervorragendes thermisches Verhalten und seine hohe Beständigkeit gegen chemische Einflüsse bekannt ist. Die Premiumflaschen eignen sich ideal für Hochtemperatur-Anwendungen: Die Temperaturwechselbeständigkeit der Glasflasche ist für eine Differenz von 160 °C zertifiziert und wird komplettiert mit einem Hochtemperatur-Schraubverschluss aus Fluorpolymer (PFA) und einem Ausgießring, die für den Einsatz bis 200 °C geeignet sind. Eine Kombination aus Hochleistungswerkstoffen und robustem ISO 4796-1-Design sorgt für eine lange Lebensdauer. Die Flaschen verfügen über eine doppelte Skala für das Befüllen und eine umgekehrte Skala für das Ausgießen. Das Beschriftungsfeld und der Retrace Code zur Rückverfolgbarkeit der Fertigung sind in dauerhafter weißer Emaille aufgedruckt. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Zusätzliche Teilstriche und eine entgegengesetzte Skalierung (bis auf ± 5 % genau) vereinfachen das Ablesen des Füllstandes sowie der entnommenen Menge Auslaugen von Farbstoffen ausgeschlossen, da keine Farbzusätze enthalten sind Hohe Dichtigkeit durch PTFE-beschichtete Silikondichtung Mehr Sicherheit und Verlässlichkeit für den Anwender durch das Chargenzertifikat und die TÜV geprüfte Temperaturwechsel-beständigkeit von 160 K Komplett mit Verschluss und Ausgießring aus TpCh260 (ähnlich PFA) Genormtes GL-Gewinde und abgestimmte Verschluss-Systeme für besonders dichten Verschluss und einfaches, sauberes Ausgießen Anwendung: Autoklavieren von Medien und Reagenzien, Vorbereitung von Medien und Reagenzien, Probenahme, Kulturgefäß, Lagerung und Transport von Medien und Reagenzien, Versand
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
Standard
Transporttemperatur:
Standard
Gewinde:
GL 45
Außendurchmesser:
70 mm
Nennvolumen:
0,25 l
Farbe:
Glasklar
Höhe:
138 mm
Reg. Markenzeichen:
DURAN ®
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Verpackungsvolumen:
0,010198m³
Ursprungsregion:
Rheinland-Pfalz
Sterilität:
Nein
Bruttogewicht:
0,243 kg
Nettogewicht:
0,22 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Gewindeflasche
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
10
€ 12,95*
ab € 19,561*
€ 24,971*
1
€ 18,90*
ab € 20,47*
€ 29,07*
3 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 20,61*
€ 32,50*
Lager 340
1
€ 8,50*
ab € 25,34*
€ 52,37*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,37*
€ 62,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,92*
€ 60,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,39*
€ 57,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,23*
€ 37,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,58*
€ 36,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.