Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubverschlusskappe Rot GL45 mit Dichtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-1129240281
Hersteller:
     IDL
Herst.-Nr.:
     1129240281
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schraubkappen
Schraubverschluss
Schraubverschluss (Labor)
Schraubverschlusskappen
Schraubverschlusskappe Rot GL45 mit Dichtung
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0,034 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,036 kg
Lagertemperatur:
Standard
Transporttemperatur:
Standard
Gewinde:
GL 45
Farbe:
Rot
Material:
Polybutylenterephthalat (PBT)

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: schraubverschlusskappe gl45, schraubkappen, Schraubkappe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,11*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.