Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einlassverteiler (Rotavac Vario Pumpstand)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-11300006440
Hersteller:
     Heidolph
Herst.-Nr.:
     11-300-006-44-0
EAN/GTIN:
     4255661414420
Suchbegriffe:
Chemiepumpstand
Kombipumpstand
Labor-Vakuum-System
Membranpumpstand
Heidolph 11300006440 Beschreibung nicht vorhanden.
Weitere Informationen:
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Baden-Württemberg
Bruttogewicht:
0,053 kg
Nettogewicht:
0,053 kg
Verpackungsvolumen:
0,001 m³
Verpackungshöhe:
0,04 m
Verpackungsbreite:
0,10 m
Verpackungstiefe:
0,17 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Pumpstand, Vacuumsysteme, Vakuumsysteme, pumpstand, Laborzubehör (sonstiges)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 207,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,50*
€ 293,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,31*
€ 290,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,16*
€ 284,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,73*
€ 282,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,63*
€ 247,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.