Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Easy-Lock-Rändeleinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-11300007470
Hersteller:
     Heidolph
Herst.-Nr.:
     11-300-007-47-0
EAN/GTIN:
     4255661414796
Suchbegriffe:
Laborzubehör (sonstiges)
Heidolph 11300007470 Beschreibung nicht vorhanden.
Weitere Informationen:
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Bayern
Bruttogewicht:
0,038 kg
Nettogewicht:
0,038 kg
Verpackungshöhe:
0,01 m
Verpackungsbreite:
0,03 m
Verpackungstiefe:
0,07 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 280,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,73*
€ 393,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 330,39*
€ 393,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,31*
€ 381,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 319,85*
€ 380,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,14*
€ 333,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.