Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motor (Hei-PLATE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-11300008680
Hersteller:
     Heidolph
Herst.-Nr.:
     11-300-008-68-0
EAN/GTIN:
     4255661415113
Suchbegriffe:
Labormaterial, diverses
Heidolph 11300008680 Beschreibung nicht vorhanden.
Weitere Informationen:
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Bayern
Bruttogewicht:
0,395 kg
Nettogewicht:
0,395 kg
Verpackungsvolumen:
0,001 m³
Verpackungshöhe:
0,09 m
Verpackungsbreite:
0,08 m
Verpackungstiefe:
0,09 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 172,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,47*
€ 243,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,92*
€ 240,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,57*
€ 233,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,77*
€ 231,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,10*
€ 204,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.