Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CN weiß, steril, 0,8 µm, Cellulose Nitrat (CN) Membranfilter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-1130450ACN
Hersteller:
     Sartorius
Herst.-Nr.:
     11304--50----ACN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filtermembranen
Membranfilter
sartorius membranfilter 0,45 µm
filtermembranen
Sterile Gitternetz-Membranfilter sind in der routinemäßigen mikrobiologischen Qualitätskontrolle weit verbreitet. Ob einzeln steril verpackt oder über eine sterile Entnahme aus dem Membransprender bieten die Membranfilter so unter Einsparung von Vorbereitungszeit ein Höchstmaß an Sicherheit. Zudem verfügt jede Einzelfilterverpackung über eine Filter- sowie Chargen-bezeichnung. Die Membranfilter sind in verschiedenen Porengrößen und drei unterschiedlichen Materialtypen erhältlich.Cellulosenitrat-Filter (Cellulosemischester) enthalten eine Mischung aus Cellulosenitrat und Celluloseacetat, wodurch eine effektive Rückhaltung in Kombination mit hohen Durchflussraten und optimalem Koloniewachstum garantiert wird.Celluloseacetat vereint hohe Durchflussraten und thermische Beständigkeit mit sehr geringen Adsorptionseigenschaften. Die verschiedenen Filterfarben erlauben den bestmöglichen Kontrast gegen Kolonien für eine leichte und zuverlässige Quantifizierung und Identifizierung. Exzellente Wiederfindungsraten für Mikroorganismen 0,45 µm Filter gemäß ISO 7704 High Flow Membranen erhältlich Drei verschiedene Farben erhältlich Drei verschiedene Farben erhältlich Qualitätszertifikat für jede Charge Gammabestrahlt mit 25 kGray Die Membranfilter entsprechen den folgenden Normen: ISO 7704, ISO 7899-2, ISO 8199, ISO 9308-1, DIN EN ISO 11731-2 und EN 12780.
Weitere Informationen:
Porengröße:
0,8 µm
Durchmesser:
50 mm
Material:
Cellulosenitrat, Cellulosemischester (CN, MCE)
Lagertemperatur:
Room Temperature
Nettogewicht:
0,11 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,11 kg
Ursprungsregion:
Niedersachsen
Sterilität:
Nein

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: filtermembran sartorius, Mikrobiologie (Produkt, sonstiges)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 254,93*
€ 297,98*
Lager 340
Frei Haus
ab € 255,24*
€ 298,00*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,00*
€ 354,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,82*
€ 354,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,89*
€ 349,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,71*
€ 339,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,24*
€ 303,74
pro Stück
1 Stück enthält 100 Pakete (ab € 2,5524* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.