Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Separationstechnik
>
Filtration (Labor)
>
Filterpapiere und Membranen
>
Membranfilter
>
Artikel
CN Membran, 0,65 µm, 13 mm, 100 St., Cellulosenitrat (Cellulose-Mischester) Memb
Menge:
Packung
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
340-1130513N
Hersteller:
Sartorius
Herst.-Nr.:
11305--13------N
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Filtermembranen
Membranfilter
filtermembran sartorius
filtermembranen
Die Cellulosenitrat (CN) oder Cellulose-Mischester (MCE) Membranfilter werden aus Cellulosenitrat und einem kleinen Anteil an Celluloseacetat hergestellt. Sie werden für eine Vielfalt von Applikationen wie für die Filtration von wässrigen Lösungen und Probenvorbereitung empfohlen.
Weitere Informationen:
GHSSIGNAL:
A
Lagertemperatur:
Room Temperature
Durchmesser:
13 mm
Porengröße:
0,65 µm
Nettogewicht:
0,074 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,074 kg
Ursprungsregion:
Niedersachsen
Sterilität:
Nein
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
... >
Verbrauchsmaterial, Zubehör
>
Filter
>
Membranfilter
Weitere Suchbegriffe:
nitrocellulose filtermembran
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 9WV87
31 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 12,95*
ab € 70,07*
€ 85,75*
Lager 2102
15 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 111,95*
€ 134,98*
Lager 340
pro Packung
€ 8,50*
ab € 125,35*
€ 150,39*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 150,39*
€ 178,96
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 147,78*
€ 175,86
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 146,70*
€ 174,57
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 145,60*
€ 173,26
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 125,35*
€ 149,17
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,2535* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 340
Versand:
Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen