Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

gemischte Zellulose (CA-CN) Spritzenvorsatzfilter 30mm, 0.22µm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-1131007
Hersteller:
     Berrytec
Herst.-Nr.:
     1131007
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filterhalter
gemischte Zellulose (CA-CN) Spritzenvorsatzfilter, 30mm, 0.22µm Luer Lock, unsteril
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
China
Nettogewicht:
0,46 kg
Bruttogewicht:
0,46 kg
Verpackungsvolumen:
0,0015125 m³
Verpackungshöhe:
0,055 m
Verpackungsbreite:
0,25 m
Verpackungstiefe:
0,11 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,85883*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,05883*
€ 1,26001
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,04883*
€ 1,24811
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,99883*
€ 1,18861
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,97883*
€ 1,16481
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,85883*
€ 1,02201
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.