Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

gemischte Zellulose (CA-CN) Spritzenvorsatzfilter 30mm, 0.22µm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-1132007
Hersteller:
     Berrytec
Herst.-Nr.:
     1132007
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labormaterial
gemischte Zellulose (CA-CN) 30m Spritzenvorsatzfilter,m, 0.22µm Luer Lock, unsteril
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
China
Nettogewicht:
4,8 kg
Bruttogewicht:
4,8 kg
Verpackungsvolumen:
0,026752 m³
Verpackungshöhe:
0,19 m
Verpackungsbreite:
0,44 m
Verpackungstiefe:
0,32 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,79874*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,91874*
€ 1,0933
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,88874*
€ 1,0576
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,83874*
€ 0,9981
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,79874*
€ 0,9505
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.