Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CN Membran, 0,22 µm, 25 mm, 100 St., Cellulosenitrat (Cellulose-Mischester) Memb


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-1132725N
Hersteller:
     Sartorius
Herst.-Nr.:
     11327--25------N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filtermembranen
Membranfilter
filtermembran sartorius
filtermembranen
Die Cellulosenitrat (CN) oder Cellulose-Mischester (MCE) Membranfilter werden aus Cellulosenitrat und einem kleinen Anteil an Celluloseacetat hergestellt. Sie werden für eine Vielfalt von Applikationen wie für die Filtration von wässrigen Lösungen und Probenvorbereitung empfohlen.
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
Room Temperature
Durchmesser:
25 mm
Porengröße:
0,22 µm
Nettogewicht:
0,078 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,078 kg
Ursprungsregion:
Niedersachsen
Sterilität:
Nein

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: nitrocellulose filtermembran
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 12,95*
ab € 66,89*
€ 82,14*
15 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 107,90*
€ 130,29*
Lager 340
pro Packung
€ 8,50*
ab € 120,83*
€ 144,04*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 144,04*
€ 171,41
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 139,46*
€ 165,96
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 138,57*
€ 164,90
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 137,48*
€ 163,60
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 120,83*
€ 143,79
pro Packung
1 Packung enthält 100 Pakete (ab € 1,2083* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.