Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluschalen mit Rand, 70 ml, 100 Stck./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-11371
Hersteller:
     neoLab
Herst.-Nr.:
     1-1371
EAN/GTIN:
     4058072032760
Suchbegriffe:
Alu-Schalen
Aluminium-Schalen
Aluminiumschalen
Aluschale
Aluminium-Schalen zum Sammeln, Verteilen, Lagern, Wiegen, Trocknen von Proben und für viele andere Applikationen. Alle Schalen haben einen umbördelten Rand und sind leicht konisch, deshalb stapelbar.
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
0,07 l
Außendurchmesser:
63 mm
Material:
Aluminium

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,63*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,5963* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 76,23*
€ 90,71
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 74,85*
€ 89,07
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 72,91*
€ 86,76
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 72,06*
€ 85,75
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 59,63*
€ 70,96
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.