Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CN weiß - schwarz, unsteril, 0,45 µm, Cellulose Nitrat (CN) Membranfilter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     340-1140650N
Hersteller:
     Sartorius
Herst.-Nr.:
     11406--50------N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filtermembranen
Membranfilter
filtermembran sartorius
filtermembranen
Unsterile Gitternetzmembranfilter können zur Koloniezahlbestimmung, Partikelprüfung und Mikroskopie verwendet werden. Zur Verwendung müssen die Filter zunächst sterilisiert werden (z.B. durch Autoklavieren bei 121°C). Die Membranfilter sind in verschiedenen Porengrößen und drei unterschiedlichen Materialtypen erhältlich. Cellulosenitrat-Filter (Cellulosemischester) enthalten eine Mischung aus Cellulosenitrat und Celluloseacetat, wodurch eine effektive Rückhaltung in Kombination mit hohen Durchflussraten und optimalem Koloniewachstum garantiert wird. Celluloseacetat vereint hohe Durchflussraten und thermische Beständigkeit mit sehr geringen Adsorptionseigenschaften. Die verschiedenen Filterfarben erlauben den bestmöglichen Kontrast gegen Kolonien oder Partikel für eine leichte und zuverlässige Quantifizierung und Identifizierung. Auch mit High-Flow-Filtern erhältlich Drei verschiedene Farben erhältlich Die Membranfilter entsprechen den folgenden Normen: ISO 7704, ISO 7899-2, ISO 8199, ISO 9308-1, DIN EN ISO 11731-2 und EN 12780.
Weitere Informationen:
Porengröße:
0,45 µm
Durchmesser:
50 mm
Material:
Cellulosenitrat, Cellulosemischester (CN, MCE)
GHSSIGNAL:
A
Lagertemperatur:
Room Temperature
Nettogewicht:
0,084 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,084 kg
Ursprungsregion:
Niedersachsen
Sterilität:
Nein

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen


Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: nitrocellulose filtermembran, Mikrobiologie (Produkt, sonstiges)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 140,74*
€ 167,48*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 141,28*
€ 167,50*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,50*
€ 199,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,20*
€ 197,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,05*
€ 195,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,24*
€ 193,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,28*
€ 168,12
pro Stück
1 Stück enthält 100 Pakete (ab € 1,4128* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.