Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheidetrichter, 2000 ml, Squibb, grad., Glasküken NS 18,8/6 mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-114131163
Hersteller:
     Rettberg
Herst.-Nr.:
     114131163
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Scheidetrichter
Kunststofftrichter
Spezialtrichter
Trichter
PE-Stopfen NS 29/32 Scheidetrichter, 2000 ml, Squibb, graduiert, massives Glasküken NS 18,8/6 mm Bohrung, PE-Stopfen NS 29/32, Borosilikatglas 3.3
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
2 l
Schliffgröße:
NS 29/32
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Nettogewicht:
0,718 kg
Ursprungsland:
Indien

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: spezialtrichter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,71*
€ 142,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,71*
€ 138,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,59*
€ 135,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,54*
€ 131,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,96*
€ 115,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.