Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gaswaschflaschenunterteil, 500 ml, Hülse NS 29/32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-114452944
Hersteller:
     Rettberg
Herst.-Nr.:
     114452944
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gaswaschflaschen Unterteil
Gaswaschflaschenunterteil
Hülsenschliff
Gaswaschflaschenunterteil nach Drechsel, DIN 12596, 500 ml, Hülse NS 29/32, Flaschenhöhe 200 mm, Arbeitshöhe 250 mm, Borosilikatglas 3.3
Weitere Informationen:
Reg. Markenzeichen:
DURAN ®
Nennvolumen:
0,5 l
Schliffgröße:
NS 29/32
Nettogewicht:
0,311 kg
Ursprungsland:
Tschechien

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Gaswaschflasche
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 340
€ 8,50*
ab € 32,87*
€ 45,62*
€ 14,90*
ab € 33,95*
€ 46,55*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,62*
€ 54,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,11*
€ 52,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,49*
€ 48,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,82*
€ 46,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,04*
€ 45,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,87*
€ 39,12
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 32,87* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rettberg
114452972
ab € 43,67*
Zubehör
Rettberg
114452970
ab € 28,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.