| |
|
| Artikel-Nr.: 340-114452972 Herst.-Nr.: 114452972 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Einsatz, mit Glasfritte Porosität 1, für Gaswaschflasche, mit Kern NS 29/32, Anschlüsse Glasoliven Ø 8 mm, einheitliche Bauhöhe 200 mm, Borosilikatglas 3.3 Weitere Informationen: | | Schliffgröße: | NS 29/32 | Nettogewicht: | 0,064 kg | Ursprungsland: | Deutschland |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 340 | | | | | | € 8,50* | ab € 43,67* | € 58,56* | | | | | | | | | | | € 14,90* | ab € 44,78* | € 59,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 43,67* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|