Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kryoröhrchen PP y-steril Schraubd. PP 2 ml m. A-Gew. 12,5x47 mm o. Standring


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-114831
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     114831
EAN/GTIN:
     4033378376862
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cryo-Röhrchen
Cryoröhrchen
Kryo-Röhrchen
Kryoröhrchen
Kryoröhrchen, 2 ml, mit Außengewinde, Schraubdeckel mit Silikondichtung, PP, 12,5 mm x 47 mm, ohne Standring, BIO-CERT® CELL CULTURE QUALITY, steril
Weitere Informationen:
Durchmesser:
12,5 mm
Länge:
47 mm
Material:
Polypropylen (PP)
Nennvolumen:
0,002 l
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Haltbarkeit (Tage):
1095 Tage
Sterilität:
Ja
Ursprungsland:
Kanada
Bruttogewicht:
2,76 kg
Nettogewicht:
2,48 kg
Verpackungsvolumen:
0,01718662 m³
Verpackungshöhe:
0,208 m
Verpackungsbreite:
0,364 m
Verpackungstiefe:
0,227 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 232,67*
€ 325,04*
25 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 288,82*
€ 327,49*
Lager 340
Frei Haus
ab € 305,12*
€ 344,64*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 344,64*
€ 410,1216
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 343,54*
€ 408,8126
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 339,85*
€ 404,4215
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 330,48*
€ 393,2712
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 305,12*
€ 363,0928
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,30512* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.