Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kryoröhrchen PP y-steril Schraubd. PP 4 ml m. I-Gew. 12,5x70 mm o. Standring


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-114843
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     114843
EAN/GTIN:
     4033378263230
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cryo-Röhrchen
Cryoröhrchen
Kryo-Röhrchen
Kryoröhrchen
Kryoröhrchen, 4 ml, mit Innengewinde, Schraubdeckel mit Silikondichtung, PP, 12,5 mm x 70 mm, ohne Standring, BIO-CERT® CELL CULTURE QUALITY, steril
Weitere Informationen:
Durchmesser:
12,5 mm
Länge:
70 mm
Material:
Polypropylen (PP)
Nennvolumen:
0,004 l
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Haltbarkeit (Tage):
1095 Tage
Sterilität:
Ja
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
3,22 kg
Nettogewicht:
2,6 kg
Verpackungsvolumen:
0,03688524 m³
Verpackungshöhe:
0,238 m
Verpackungsbreite:
0,41 m
Verpackungstiefe:
0,378 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 307,72*
€ 433,43*
25 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 382,79*
€ 436,56*
Lager 340
Frei Haus
ab € 402,93*
€ 459,04*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 459,04*
€ 546,2576
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 458,05*
€ 545,0795
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 450,47*
€ 536,0593
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 437,23*
€ 520,3037
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 402,93*
€ 479,4867
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,40293* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.