Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kryoröhrchen PP y-steril Schraubd. PP 4 ml m. I-Gew. 12,5x71 mm m. Standring


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-114844
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     114844
EAN/GTIN:
     4033378263254
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cryo-Röhrchen
Cryoröhrchen
Kryo-Röhrchen
Kryoröhrchen
Kryoröhrchen, 4 ml, mit Innengewinde, Schraubdeckel mit Silikondichtung, PP, 12,5 mm x 71 mm, mit Standring, BIO-CERT® CELL CULTURE QUALITY, steril
Weitere Informationen:
Durchmesser:
12,5 mm
Länge:
71 mm
Material:
Polypropylen (PP)
Nennvolumen:
0,004 l
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Haltbarkeit (Tage):
1095 Tage
Sterilität:
Ja
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
3,21 kg
Nettogewicht:
2,6 kg
Verpackungsvolumen:
0,037392 m³
Verpackungshöhe:
0,24 m
Verpackungsbreite:
0,41 m
Verpackungstiefe:
0,38 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 351,40*
€ 494,31*
25 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 438,79*
€ 497,94*
Lager 340
Frei Haus
ab € 459,32*
€ 523,79*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 523,79*
€ 623,3101
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 522,02*
€ 621,2038
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 510,30*
€ 607,257
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 486,39*
€ 578,8041
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 459,32*
€ 546,5908
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,45932* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.