Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kryoröhrchen PP y-steril Schraubd. PP 5 ml m. I-Gew. 12,5x90 mm o. Standring


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-114845
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     114845
EAN/GTIN:
     4033378263278
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cryo-Röhrchen
Cryoröhrchen
Kryo-Röhrchen
Kryoröhrchen
Kryoröhrchen, 5 ml, mit Innengewinde, Schraubdeckel mit Silikondichtung, PP, 12,5 mm x 92 mm, ohne Standring, BIO-CERT® CELL CULTURE QUALITY, steril
Weitere Informationen:
Durchmesser:
12,5 mm
Länge:
90 mm
Material:
Polypropylen (PP)
Nennvolumen:
0,005 l
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Haltbarkeit (Tage):
1095 Tage
Sterilität:
Ja
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
4,06 kg
Nettogewicht:
3,5 kg
Verpackungsvolumen:
0,03763462 m³
Verpackungshöhe:
0,243 m
Verpackungsbreite:
0,413 m
Verpackungstiefe:
0,375 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 351,02*
€ 494,33*
25 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 439,40*
€ 498,05*
Lager 340
Frei Haus
ab € 460,16*
€ 524,30*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 524,30*
€ 623,917
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 523,61*
€ 623,0959
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 514,13*
€ 611,8147
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 498,95*
€ 593,7505
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 460,16*
€ 547,5904
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,46016* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.