Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PIPETTE TIP 1-200UL YELLOW 96


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-11596RSQ
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     115-96RS-Q
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pipettenspitzen, einfach
Standard-Pipettenspitzen
pipettenspitzen, einfach
PIPETTE TIP 1-200UL YELLOW 96
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
6,23 kg
Verpackungsvolumen:
0,04 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Labormaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,19353*
  
Preis gilt ab 1.200.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.400 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2400 Stück
€ 0,22353*
€ 0,266
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 0,21353*
€ 0,2541
pro Stück
ab 1200000 Stück
€ 0,19353*
€ 0,2303
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.