Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAN® GLS 80® Ausgießring, PP, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-1160166
Hersteller:
     Duran
Herst.-Nr.:
     1160166
EAN/GTIN:
     4032051255913
Suchbegriffe:
Ausgießring
GL-Schraubverschlusskappe
Schraubkappe GL
Schraubverschluss GL
DURAN® GLS 80® Ausgießring, PP, blau Ermöglicht das Öffnen und Schließen der DURAN® GLS 80® Flasche mit nur einer dreiviertel Umdrehung. Ein passender Ausgießring aus PP ist erhältlich und gestattet ein sauberes, tropfenfreies Arbeiten. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Ermöglicht anwenderfreundliches Öffnen und Schließen mit nur einer dreiviertel Umdrehung Mit integrierter Lippendichtung und Ausgießring für tropfenfreies Entnehmen und sauberes, sicheres Arbeiten Anwendung: Autoklavieren von Medien und Reagenzien, Vorbereitung von Medien und Reagenzien, Probenahme, Kulturgefäß, Lagerung von Medien und Reagenzien, Transport und Versand
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
Standard
Transporttemperatur:
Standard
Gewinde:
GL 80
Farbe:
Blau
Material:
Polypropylen (PP)
Ursprungsregion:
Baden-Württemberg
Sterilität:
Nein
Bruttogewicht:
0,003 kg
Nettogewicht:
0,002 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: gl schraubverschlusskappe
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
10
€ 12,95*
ab € 1,597*
€ 2,367*
2 Tage
10
10
Frei Haus
ab € 1,596*
€ 2,527*
Lager 340
10
€ 8,50*
ab € 2,05*
€ 2,96*
1
€ 18,90*
ab € 1,69*
€ 3,19*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 29,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.