| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 340-1160167 Herst.-Nr.: 1160167 EAN/GTIN: 4032051255920 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Druckausgleichset, für DURAN® 4-Port GL 18 Schraubverschluss Flexibles modulares GLS 80® Anschlusskappensystemzur Übertragung von Flüssigkeiten oder Gasen. Fünf verschiedene Schlauchdurchmesser (3,2 mm; 6,0 mm; 8,0 mm; 10,0 mm und 12,0 mm) können angeschlossen werden. Ein steriler Druckausgleich ist durch den Einsatz des Spritzenmembranfilters möglich. Unbenutzte Ports können mit einer geschlossenen GL 18 PBT-Kappe verschlossen werden. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Hergestellt aus PP, PTFE, EPDM Das flexible Baukastensystem ermöglicht ein individuelles Kombinieren der verschiedenen Komponenten je nach Bedarf und Anwendung Fünf verschiedene Schlauchdurchmesser (3,2 mm; 6,0 mm; 8,0 mm; 10,0 mm und 12,0 mm) können angeschlossen werden Steriler Druckausgleich durch Verwendung des Membranfilters möglich Nicht verwendete Ports können mit einem GL 18 Blindverschluss versehen werden Kompatibel mit allen GLS 80 Gewinden und dadurch vielseitig einsetzbar Anwendung: Flüssigkeitstransfer, Zufuhr von Flüssigkeit in Bioreaktoren, Zufuhr von Reagenzien zu Instrumenten, Photobioreaktor Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagertemperatur: | Standard | Transporttemperatur: | Standard | Ursprungsregion: | Baden-Württemberg | Sterilität: | Nein | Bruttogewicht: | 0,013 kg | Nettogewicht: | 0,012 kg | Ursprungsland: | Deutschland |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 12,95* | ab € 20,90* | € 29,80* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 18,90* | ab € 22,12* | € 31,29* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 21,06* | € 33,03* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 340 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,50* | ab € 26,98* | € 37,49* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 340 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 26,98* pro Paket) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 340 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 340 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | ![](/p.gif) | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|