| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 340-1160170 Herst.-Nr.: 1160170 EAN/GTIN: 4032051255951 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | DURAN® Einsatz für GL 18 Schraubverschluss, Innendurchmesser 6,0 mm (~1/4 Zoll) Flexibles modulares GLS 80® Anschlusskappensystemzur Übertragung von Flüssigkeiten oder Gasen. Fünf verschiedene Schlauchdurchmesser (3,2 mm; 6,0 mm; 8,0 mm; 10,0 mm und 12,0 mm) können angeschlossen werden. Ein steriler Druckausgleich ist durch den Einsatz des Spritzenmembranfilters möglich. Unbenutzte Ports können mit einer geschlossenen GL 18 PBT-Kappe verschlossen werden. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Hergestellt aus PP, PTFE, EPDM Das flexible Baukastensystem ermöglicht ein individuelles Kombinieren der verschiedenen Komponenten je nach Bedarf und Anwendung Fünf verschiedene Schlauchdurchmesser (3,2 mm; 6,0 mm; 8,0 mm; 10,0 mm und 12,0 mm) können angeschlossen werden Steriler Druckausgleich durch Verwendung des Membranfilters möglich Nicht verwendete Ports können mit einem GL 18 Blindverschluss versehen werden Kompatibel mit allen GLS 80 Gewinden und dadurch vielseitig einsetzbar Anwendung: Flüssigkeitstransfer, Zufuhr von Flüssigkeit in Bioreaktoren, Zufuhr von Reagenzien zu Instrumenten, Photobioreaktor Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagertemperatur: | Standard | Transporttemperatur: | Standard | Gewinde: | GL 18 | Ursprungsregion: | Baden-Württemberg | Sterilität: | Nein | Bruttogewicht: | 0,007 kg | Nettogewicht: | 0,006 kg | Ursprungsland: | Deutschland |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schraubverschlusskappen, GL-Schraubverschlusskappe, Schraubkappe GL, Schraubverschluss GL, Schraubverschluss WH, Schraubverschluss Weithals, Weithalsflaschen Schraubverschluss, Schraubverschluss mit Anschlüssen, Schraubverschlusseinsatz, duran schraubkappe gl18, schraubverschluss mit anschlüssen, laborverschraubung gl 18, Schraubkappe |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 12,95* | ab € 12,42* | € 17,94* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 18,90* | ab € 13,14* | € 18,77* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 340 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 8,50* | ab € 15,97* | € 22,57* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Paket | Frei Haus | ab € 32,47* | € 48,26* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 340 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 340 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 340 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | ![](/p.gif) | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|