Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAN® GLS 80® Hochtemperatur-Schraubverschluss, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-1165888
Hersteller:
     Duran
Herst.-Nr.:
     1165888
EAN/GTIN:
     4032051257719
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laborflaschen-Schraubverschluss
Schraubkappen
Schraubverschluss
Schraubverschluss (Labor)
DURAN® GLS 80® Hochtemperatur-Schraubverschluss, PSU, weiß, Weithals, mit PTFE-beschichteter, platinvernetzter Silikon-Dichtscheibe Weißer GLS 80® Weithals-Schraubverschluss aus PSU (Kappendichtung). Bei dem verwendeten Material handelt es sich um eine spezielle Zusammensetzung auf Basis eines Polyarylsulfons. Dadurch wurden die chemischen, thermischen und mechanischen Eigenschaften des Materials deutlich verbessert und den Anforderungen im Labor angepasst. Durch die beidseitig beschichtete PTFE-Dichtung (Dichtscheibe: Platinvernetztes Silikon) kann die Flasche dicht verschlossen werden. Ein passender Ausgießring aus PTFE ist erhältlich und gestattet ein sauberes, tropfenfreies Arbeiten. Besondere Eigenschaften und Vorteile: PSU-Kappen und die ETFE-Ausgießringe bieten eine höhere thermische und chemische Beständigkeit als vergleichbare Komponenten aus Polypropylen Die zusätzliche 30 % Glasfaserverstärkung des PBT-Harzes verbessert Steifheit, Zugfestigkeit und Schlagfestigkeit der Schraubkappe Die Schraubkappendichtung mit PTFE-beschichtetem Kappen-Septum sorgt für eine effiziente Abdichtung Der passende Ausgießring aus ETFE gestattet ein tropfenfreies Entnehmen und sauberes, sicheres Arbeiten Anwendung: Autoklavieren von Medien und Reagenzien, Vorbereitung von Medien und Reagenzien, Probenahme, Kulturgefäß, Lagerung von Medien und Reagenzien, Transport und Versand
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
Standard
Transporttemperatur:
Standard
Gewinde:
GL 80
Verpackungsvolumen:
0,002576m³
Ursprungsregion:
Hessen
Sterilität:
Nein
Bruttogewicht:
0,035 kg
Nettogewicht:
0,03 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
5
€ 12,95*
ab € 22,946*
€ 28,196*
3 Tage
5
5
Frei Haus
ab € 23,226*
€ 30,884*
1
€ 18,90*
ab € 24,46*
€ 34,01*
Lager 340
5
Frei Haus
ab € 29,66*
€ 35,69*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 35,69*
€ 42,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,19*
€ 40,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,78*
€ 40,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,66*
€ 35,30
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 178,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.