Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messpipette, Gewebekultur, braun grad., 1:0,1 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-1170135
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     1170135
EAN/GTIN:
     4049338002702
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aspirationspipetten
Gewebekultur-Messpipette
Serologische Pipetten
Sterilpipetten
Messpipette, mit Silberdiffusionsfarbe dauerhaft braun graduiert, 1:0,1 ml, kurze Form, speziell für Gewebekultur und Arbeiten in Reinraumbänken. AR-Glas®. Justiert auf EX. Hauptpunkte-Ringteilung, Nullpunkt unten, genormter Wattestopfansatz (Außendurchmesser 8 mm).
Weitere Informationen:
Pipetten Bauart:
Vollständige Abgabe
Nennvolumen:
0,001 l
Lagertemperatur:
+5 - +40°C
Transporttemperatur:
+5 - +40°C
Reg. Markenzeichen:
AR-Glas ®
Skalenteilung:
0,1ml
Material:
Kalk-Natron-Glas
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,225 kg
Nettogewicht:
0,168 kg
Verpackungsvolumen:
0,00114000 m³
Verpackungshöhe:
0,060 m
Verpackungsbreite:
0,076 m
Verpackungstiefe:
0,250 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Messpipette, Wattestopfpipette, messpipette 1 ml, messpipette, Gewebekultur-Mess-Pipette
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
12
€ 12,95*
ab € 4,93334*
€ 6,63334*
10 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 5,41417*
€ 7,85584*
1
€ 18,90*
ab € 5,18*
€ 8,42*
Lager 340
12
€ 8,50*
ab € 7,16*
€ 9,28*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 111,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.