Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halb-Mikro-Küvette 117.004F-QS, SD 10x4mm, VOL 1400µl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-117104F1040
Hersteller:
     Hellma (IDL)
Herst.-Nr.:
     117104F-10-40
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fluoreszenzküvette
Glasküvette
Quarzglasküvette
Quarzküvette
Verschließbare Halb-Mikro-Küvette Typ 117.104F-QS mit ISO-Gewinde GL 14 und offener Schraubkappe mit Silikon-Dichtung (Septum), für Fluoreszenzmessungen, Fenstermaterial High Performance Quarzglas (200 nm - 2500 nm), Volumen 1500 µl, Schichtdicke 10 x 4 mm, Außenmaße 56 x 12,5 x 12,5 mm, Innenbreite 4 mm, Bodendicke 1,25 mm
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Fluorometrie
Reg. Markenzeichen:
SUPRASIL ®
Nennvolumen:
0,0014 l
Produkttyp:
104F-QS
Größte Wellenlänge:
2500 nm
Kleinste Wellenlänge:
200 nm
Material:
Quarzglas
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Ursprungsregion:
Rheinland-Pfalz
Nettogewicht:
0,0128 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,03 kg
Verpackungshöhe:
0,022 m
Verpackungsbreite:
0,069 m
Verpackungstiefe:
0,094 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 477,2012*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 551,8712*
€ 656,72673
pro Stück
ab 2 Stück
€ 548,4112*
€ 652,60933
pro Stück
ab 5 Stück
€ 543,9612*
€ 647,31383
pro Stück
ab 10 Stück
€ 532,7612*
€ 633,98583
pro Stück
ab 500 Stück
€ 477,2012*
€ 567,86943
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.