Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halb-Mikro-Küvette 117.204-QS SD 10mm, VOL 1400µl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-1172041040
Hersteller:
     Hellma (IDL)
Herst.-Nr.:
     117-204-10-40
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absorptionsküvette
Glasküvette
Quarzglasküvette
Quarzküvette
Verschließbare Halb-Mikro-Küvette Typ 117.204-QS mit ISO-Gewinde GL 14 und geschlossener Schraubkappe mit Silikon-Dichtung, für Absorptionsmessungen, Fenstermaterial High Performance Quarzglas (200 nm - 2500 nm), Volumen 1400 µl, Schichtdicke 10 mm, Außenmaße 56 x 12,5 x 12,5 mm, Innenbreite 4 mm, Bodendicke 1,25 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 309,4072*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 363,5072*
€ 432,57357
pro Stück
ab 2 Stück
€ 360,9172*
€ 429,49147
pro Stück
ab 5 Stück
€ 353,9672*
€ 421,22097
pro Stück
ab 10 Stück
€ 352,8072*
€ 419,84057
pro Stück
ab 500 Stück
€ 309,4072*
€ 368,19457
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hellma (IDL)
011-601-VE10-734
ab € 5,37424*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.