Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2 L CLEAR WMSHORT PYROGEN FREE Dimensions: 39x26x23 CM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-1172LPF
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     117-2L/PF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Weithalsflasche
Weithalsgewindeflaschen
weithalsflasche
2 L CLEAR WMSHORT PYROGEN FREE Dimensions: 39x26x23 CM
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
4,720 kg
Verpackungsvolumen:
0,023 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Labormaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 64,49*
€ 76,74
pro Stück
ab 12 Stück
€ 63,83*
€ 75,96
pro Stück
ab 30 Stück
€ 62,73*
€ 74,65
pro Stück
ab 60 Stück
€ 61,80*
€ 73,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,43*
€ 64,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.