Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserbadeinsatz für 20 Kryoröhrchen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-11740
Hersteller:
     neoLab
Herst.-Nr.:
     1-1740
EAN/GTIN:
     4058072033385
Suchbegriffe:
Cryo-Röhrchen
Cryoröhrchen
Kryo-Röhrchen
Kryoröhrchen
Runder Wasserbadeinsatz, schwimmend, für 20 Kryoröhrchen der gängigsten Größen. Das Gestell ist mit Stegen versehen, die gute Standfestigkeit garantieren. Das Gestell schwimmt in Wasser und ist daher für das Auftauen von Kryoröhrchen im Wasserbad geeignet. Maße: 6,5 mm stark, 95 mm Ø Füßchen: 19 mm lang Material: Polypropylen
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Schwimmständer, kryoröhrchen neolab, cryo röhrchen, schwimmständer rund, Reagenzglas-Gestell
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 66,29* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,24*
€ 100,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,51*
€ 98,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,48*
€ 92,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,68*
€ 90,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,29*
€ 78,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.