Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EHV-Flasche Klarglas, Gewinde DIN 25, 500 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-1200030440
Hersteller:
     IDL
Herst.-Nr.:
     1200030440
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Enghalsflasche
Glasflaschen
enghalsflasche 500 ml klarglas
enghalsflasche
mit Rundgewinde nach DIN, ohne Schraubgewindeverschluss
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
0,5 l
Gewinde:
GL 25
Farbe:
Glasklar
Halsart:
Enghals

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: enghalsflasche 500ml, Weithalsflasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,54451*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,23541*
€ 6,23014
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,71541*
€ 5,61134
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,41541*
€ 5,25434
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,09541*
€ 4,87354
pro Stück
ab 35 Stück
€ 3,41451*
€ 4,06327
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,11451*
€ 3,70627
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,54451*
€ 3,02797
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.