Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EHV-Flasche Braunglas, Gewinde DIN 25, 500 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-1200040440
Hersteller:
     IDL
Herst.-Nr.:
     1200040440
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Braunglasflasche
Enghalsflasche
Glasflaschen
enghalsflasche tropfverschluß 500ml
mit Rundgewinde nach DIN, ohne Schraubgewindeverschluss
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Nennvolumen:
0,5 l
Gewinde:
GL 25
Farbe:
Braun
Halsart:
Enghals

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: enghalsflasche braunglas, enghalsflasche, Weithalsflasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,26127*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,52753*
€ 5,38776
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,97753*
€ 4,73326
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,85753*
€ 4,59046
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,68753*
€ 4,38816
pro Stück
ab 35 Stück
€ 3,07127*
€ 3,65481
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,82127*
€ 3,35731
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,26127*
€ 2,69091
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.