Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAN® GL 45 Rührreaktor-System


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-1200396
Hersteller:
     Duran
Herst.-Nr.:
     1200396
EAN/GTIN:
     4032051270954
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde-Probenfläschchen
Gewindeflaschen
Gewindefläschchen
Gewindegläschen
DURAN® GL 45 Rührreaktor-Set, komplett mit 1000 ml Flasche (klar), Schraubverschluss (PP, blau), 2 GL 14 Ports und 2 GL 14 Kappen (PBT, rot) und Spreiz-Flügel-Rührer Eigenständiges Flaschenrührsystem, ideal für einfache Mischvorgänge. Die Rührerwelle kann auf die optimale Position in einer 500 oder 1000 mL DURAN® GL 45 Flasche eingestellt werden. Verwendung mit Standard-Magnetrührern bis zu 500 U/min. Deutlich verbesserte Mischleistung im Vergleich zu Standard-Magnetrührstäben. Zwei GL 14 Anschlusskappen sind mit den gängigen DURAN® Anschlusssystemen kompatibel; Schläuche mit Bohrungen von 1,6 mm bis 6,0 mm können zum Hinzufügen oder Entfernen von Flüssigkeit oder Gas verwendet werden. Vollständig autoklavierbar. Teile, die mit Medien in Berührung kommen, entsprechen den FDA-Anforderungen. Erhältlich mit oder ohne Flasche. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Hergestellt aus chemisch resistenten Materialien: PP, PTFE, PEEK und rostfreiem Stahl Verwendung mit handelsüblichen Magnetrührern bis 500 U/min und ermöglicht eine deutlich verbesserte Mischleistung im Vergleich zu Magnetrührstäben Der verstellbare Rührerschaft kann in 500 oder 1000 ml DURAN® GL 45 Flaschen in die optimale Position gebracht werden Flexibel: Mit den DURAN® GL 45 / GL 14 Schlauchanschlusskomponenten können halbstarre Schläuche mit 1,6, 3,0, 3,2 oder 6,0 mm Außendurchmesser für die Zugabe oder Entnahme von Flüssigkeiten oder Gas angeschlossen werden Autoklavierbar und für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet Nicht geeignet für die Verwendung mit Überkopf-Laborrührern Anwendung: Einfacher, kostengünstiger Bioreaktor, Einfacher Rührreaktor mit kontinuierlicher Strömung, Mischen von Flüssigkeiten, Proben oder Reagenzien, Foto-Bioreaktor
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
Standard
Transporttemperatur:
Standard
Nennvolumen:
1 l
Verpackungsvolumen:
0,011033m³
Ursprungsregion:
Baden-Württemberg
Sterilität:
Nein
Bruttogewicht:
1,005 kg
Nettogewicht:
0,7 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 256,37*
€ 292,75*
Frei Haus
ab € 240,43*
€ 305,89*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 256,91*
€ 326,69*
Lager 340
Frei Haus
ab € 328,31*
€ 376,37*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 376,37*
€ 447,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 375,02*
€ 446,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 367,70*
€ 437,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 360,58*
€ 429,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 328,31*
€ 390,69
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 328,31* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.