Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vierkant-Schraubflasche Klarglas GL 32, 100 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-1200820240
Hersteller:
     IDL
Herst.-Nr.:
     1200820240
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rechteckflaschen
Vierkantflaschen
vierkantflaschen
weithalsig mit Gewinde kurze Form, aus Kalk-Soda-Glas ohne Ausgießring und Staubschutzkappe, ohne Schraubverschluss
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Tschechien
Höhe:
109 mm
Außendurchmesser:
49 mm
Nennvolumen:
0,1 l
Material:
Kalksoda Glas
Gewinde:
GL 32
Farbe:
Glasklar
Halsart:
Weithals

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Vierkantflasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,89*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.